Especificaciones
Dimensiones
- Altura11.50 pulg.
- Longitud29.55 pulg.
- Longitud retraída26.25 pulg.
- Accidente cerebrovascular18 pulg.
- Peso20.00 lb
- Ancho20.00 pulg.
Detalles
- Consumo de corriente12 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal17 %
- Capacidad de carga dinámica500 lb
- ECCNEAR99
- Código de armonización8483.40.9000
- Voltaje de entrada24 V
- Interruptores de límiteOpcional
- Capacidad de carga500 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento25 °F
- MontajeClevis
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieMPD
- Velocidad a plena carga0.85 pulg./s
- Capacidad de carga estática500 lb
Descripción general
- Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
- Rango de temperatura: -20°F a 120°F
- IP50 Protección (IP52 opcional)
- Freno de resorte patentado
- Carcasa de aluminio y tubo exterior
- Tubo de traducción de acero: cromado de zinc
- Montaje de horquilla doble
- Interruptores límite de carrera ajustables internos
- Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación