Motion
14HS
Vaina de acoplamiento Hytrel - 14, HS, dos piezas divididas, elastómero termoplástico
Artículo MI #02977920
No. Fabricante 14HS
Precio3,219.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vaina de acoplamiento Hytrel - 14, HS, dos piezas divididas, elastómero termoplástico
Artículo MI #02977920
No. Fabricante 14HS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,219.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    13-3/32 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-1/2 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    14
  • Longitud a través del orificio
    6.6 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.06 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.035 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.0938 pulg.

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    115 CV
  • Material del concentrador
    HYTREL
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    14HS
  • Número de Upc del fabricante
    697950276076
  • Material
    Hytrel
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Quadraflex
  • Construcción de la manga
    División de dos piezas
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Código de tipo de manguito
    HS
  • Capacidad de par
    72480 pulg.
  • UPC_NO
    697950276076

Descripción general

Descripción del fabricante
14HS MANGUITO QUADRA-FLEX CPLG

También puede gustarle