Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro del cubo4.2660 pulg.
- Proyección del concentrador0.9219 pulg.
- Exterior Diámetro6.9140 pulg.
- Diámetro de paso6.3924 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Peso8.76 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de Upc del fabricante662289988259
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes20
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289988259