Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero8
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Longitud91 m / 300 pies
- Radio de curvatura mínimo152.4 mm/6 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.87 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido21000 psi / 1447.9 bar
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaNitrilo
- Tipo de cubiertaEstándar
- Descripción Palabra claveEspecificación BCS174
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de neopreno
- Presión de la mangueraPresión variable alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46572550
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053671599
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- Uso recomendadoRecomendado para líneas hidráulicas de alta presión en equipos de minería de pared larga y sistemas de soporte de techo; fluidos de emulsión de agua o a base de petróleo. Manguera trenzada de dos hilos con valores de presión estática y dinámica enumerados en la manguera.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, cable
- Estándares cumplidosBCS174
- Marca comercialManguera de mina CPB
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasMinería, hidráulica
- UPC_NO072053671599
- Presión de trabajo5250 psi / 362 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.