Motion
1300.LG.02

Tingley
1300.LG.02

Zapatilla de trabajo con parte superior superior de goma - Material de látex, cierre con botones a presión, negra, para hombre, talla 9-1/2 a 11
Artículo MI #02978136
No. Fabricante 1300.LG.02
Precio36.39 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tingley
1300.LG.02

Zapatilla de trabajo con parte superior superior de goma - Material de látex, cierre con botones a presión, negra, para hombre, talla 9-1/2 a 11
Artículo MI #02978136
No. Fabricante 1300.LG.02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.39 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.4 pulg.
  • Talla para hombre
    9-1/2 a 11
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    No recomendado para contacto constante con productos a base de petróleo y petróleo
  • Resistencia química
    Ácidos,alcoholes,bases y soluciones de agua diluida de la mayoría de los productos químicos solubles en agua.
  • Color
    Negro
  • Tipo de calzado
    Zapato alto
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    081138870048
  • Características de protección y aplicaciones
    Protección química, clima frío, impermeable
  • Características de resistencia a los resbalones
    Puntas/calas
  • UPC_NO
    081138870048
  • Material superior
    Látex

Descripción general

Descripción del fabricante
1300.LG DE GOMA DE TRABAJO DE CAÑA ALTA
  • Tallas más grandes para el calzado de trabajo y las botas más voluminosos
  • Construcción sin costuras moldeada por inyección para una protección 100 % impermeable
  • Excelente resistencia a la tracción, facilidad de estiramiento y resistencia a los desgarros para una mayor durabilidad, mayor comodidad y facilidad para poner y quitar
  • No se agrieta ni se endurece en el clima más frío
  • La suela con tacos profundos escupe los residuos para una buena resistencia a los resbalones y un uso más prolongado
  • Tacón de alta resistencia para quitar la cala fácilmente sin manos
  • Sin revestimiento para facilitar la limpieza y la descontaminación
  • Más material en el talón, la puntera y la suela para mayor durabilidad
  • Menos material en la parte superior da como resultado un peso más ligero y una menor fatiga en las piernas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo