Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.6 pulg.
- Talla para hombre14 a 15-1/2
- Tamaño3X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesNo recomendado para contacto constante con productos a base de petróleo y petróleo
- Resistencia químicaÁcidos,alcoholes,bases y soluciones de agua diluida de la mayoría de los productos químicos solubles en agua.
- ColorNegro
- Tipo de calzadoZapato alto
- Material del forroSin forro
- Características de protección y aplicacionesProtección química, clima frío, impermeable
- Características de resistencia a los resbalonesPuntas/calas
- UPC_NO081138870086
- Material superiorLátex
Descripción general
- Tallas más grandes para el calzado de trabajo y las botas más voluminosos
- Construcción sin costuras moldeada por inyección para una protección 100 % impermeable
- Excelente resistencia a la tracción, facilidad de estiramiento y resistencia a los desgarros para una mayor durabilidad, mayor comodidad y facilidad para poner y quitar
- No se agrieta ni se endurece en el clima más frío
- La suela con tacos profundos escupe los residuos para una buena resistencia a los resbalones y un uso más prolongado
- Tacón de alta resistencia para quitar la cala fácilmente sin manos
- Sin revestimiento para facilitar la limpieza y la descontaminación
- Más material en el talón, la puntera y la suela para mayor durabilidad
- Menos material en la parte superior da como resultado un peso más ligero y una menor fatiga en las piernas