Motion
022DXR024

GGB Bearings
022DXR024

Cojinete liso de molde y troquelado - 1.3750 pulg. de calibre, 1.5000 pulg. de longitud, material compuesto de metal y polímero
Artículo MI #02978190
No. Fabricante 022DXR024
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
022DXR024

Cojinete liso de molde y troquelado - 1.3750 pulg. de calibre, 1.5000 pulg. de longitud, material compuesto de metal y polímero
Artículo MI #02978190
No. Fabricante 022DXR024
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.93 mm
  • Diámetro interior
    1.3750 pulg.
  • Valor P máximo
    20000 psi;140 N/mm2
  • Diámetro exterior
    1.5420 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.3750 pulg., 34.93 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Prelubricado;Respaldo de acero;Sin mantenimiento;Construcción de pared fina
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    Cojinete de manguito liso de polímero metálico prelubricado serie DX
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tolerancia de longitud
    ±0.010 pulg.;±0.254 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    022DXR024
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 100 °C, -40 a 210 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ISO-9001, QS-9000
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
022DXR024 COJINETE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo