Motion
62/32X4JR2NX4RXW3C4

NTN
62/32X4JR2NX4RXW3C4

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 32 mm de DI, 65 mm de DE, 17 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #02978388
No. Fabricante 62/32X4JR2NX4RXW3C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
62/32X4JR2NX4RXW3C4

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 32 mm de DI, 65 mm de DE, 17 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #02978388
No. Fabricante 62/32X4JR2NX4RXW3C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    62/32X4JR2NX4RXW3C4 BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 62/32X4JR2NX4RXW3C4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 32 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 65 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    62/32X4JR2NX4RXW3C4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359795479
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5170 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2600 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359795479

Descripción general

Descripción del fabricante
62/32X4JR2NX4RXW3C4 BALL BRG