Motion
CDRQ2BW15-180

SMC
CDRQ2BW15-180

ACTUADOR GIRATORIO COMPACTO
Artículo MI #02978563
No. Fabricante CDRQ2BW15-180
Price$209.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDRQ2BW15-180

ACTUADOR GIRATORIO COMPACTO
Artículo MI #02978563
No. Fabricante CDRQ2BW15-180

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$209.49/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    15 mm
  • Altura total
    50 mm
  • Longitud total
    82 mm
  • Ancho general
    53 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    M5 x 0.8 hembras

Details

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    180 °
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.2 a 0.7 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje doble
  • Estándares cumplidos
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
ACTUADOR GIRATORIO COMPACTO CDRQ2BW15-180
  • Perfil bajo
  • Tanto el eje único como el eje doble están disponibles en todos los tamaños
  • Los interruptores automáticos 2 se pueden montar en el mismo lado
  • Rango de ajuste del ángulo de rotación: 350° a 370°
  • Las opciones incluyen imán, tipo de eje, estilo de rosca de babor y cojín de aire