Motion
C2040  K1 ENLACE DE RODILLO

Tsubaki (UST)
C2040 K1 ROLLER LINK

Eslabón rodante de acoplamiento - 2040 / 1 pulg. de paso, acoplamiento K-1, paso doble, clip de resorte
Artículo MI #02978647
No. Fabricante C2040 K1 ROLLER LINK
Precio10.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2040 K1 ROLLER LINK

Eslabón rodante de acoplamiento - 2040 / 1 pulg. de paso, acoplamiento K-1, paso doble, clip de resorte
Artículo MI #02978647
No. Fabricante C2040 K1 ROLLER LINK
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
Precio10.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.717 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.142 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.358 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Centro del rodillo al extremo del acoplamiento
    0.760 pulg.
  • Centro del rodillo al centro del orificio
    0.500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Paso doble, clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039196651

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040 ENLACE DE RODILLO K-1