Motion
DSB224M75H12 75MM CONJUNTO TAKEUP RLR BG

Link-Belt (RRX)
DSB224M75H12 75MM TAKEUP ASSY RLR BG

Ensamblaje de rodamiento y marco Take-Up - Rodillo esférico, calibre de 75 mm, 305 mm de recorrido, 825.5 mm de longitud, 101.60 mm de ancho, 269.90 mm de altura, perno de 774.7 mm de longitud central
Artículo MI #02978650
No. Fabricante DSB224M75H12 75MM TAKEUP ASSY RLR BG
Precio12,520.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
DSB224M75H12 75MM TAKEUP ASSY RLR BG

Ensamblaje de rodamiento y marco Take-Up - Rodillo esférico, calibre de 75 mm, 305 mm de recorrido, 825.5 mm de longitud, 101.60 mm de ancho, 269.90 mm de altura, perno de 774.7 mm de longitud central
Artículo MI #02978650
No. Fabricante DSB224M75H12 75MM TAKEUP ASSY RLR BG
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
Precio12,520.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    101.60 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    774.7 mm
  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ancho de la base del bastidor
    101.60 mm
  • Montura general Altura  
    269.90 mm
  • Montura general Longitud  
    825.5 mm
  • Altura total
    269.9 mm
  • Longitud total
    825.5 mm
  • Ancho general
    101.6 mm
  • Viaje  
    305 mm
  • Peso
    84.24 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    B22400
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Número de catálogo del fabricante
    DSB224M75H12
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    DSB22400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327942441

Descripción general

Descripción del fabricante
DSB224M75H12 TAKEUP DS-B224M75H-12
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 75.00 mm
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
  • Sello de separación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo