Motion
LK1630UU
Rodamiento de bolas lineal - Serie LK, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 24 mm, Longitud total de 30 mm, Capacidad de carga de 1020 N
Artículo MI #02978660
No. Fabricante LK1630UU
Precio35.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie LK, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 24 mm, Longitud total de 30 mm, Capacidad de carga de 1020 N
Artículo MI #02978660
No. Fabricante LK1630UU
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
Precio35.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Eje Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    1020 N
  • Serie
    LK
  • Capacidad de carga estática
    1010 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LK1630UU