Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.97
Descripción general
Descripción del fabricante
NG831-K750 CADENA SUPERIOR PLANA
- Bajo nivel de ruido, bajo coeficiente de fricción y bajos requisitos de potencia son las ventajas de estas cadenas
- Proporciona una superficie plana excelente y una carga de trabajo media en un entorno de funcionamiento seco
- Aplicaciones: la industria de alimentos y bebidas incluye líneas de transporte para botellas de PET y latas de aluminio o acero, líneas de envasado de paquetes de botellas de PET en película termorretráctil, cajas de cartón o latas en película termorretráctil
- Las aplicaciones de la industria farmacéutica incluyen todos los transportes de uso general