Motion
13L464
rueda ancha retorcida - 4-1/2 in Diam, 4-1/2 in Anchura, 15000 rpm
Artículo MI #02978734
No. Fabricante 13L464
Precio74.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
rueda ancha retorcida - 4-1/2 in Diam, 4-1/2 in Anchura, 15000 rpm
Artículo MI #02978734
No. Fabricante 13L464
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
Precio74.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Aluminio, acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980106624
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    Cepillo de rueda ancha con alambres trenzados
  • UPC_NO
    662980106624
  • Tipo de cable
    Doblado con nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE RUEDA DE 13L464 4-1/2" Y 1/4 CABLES
  • Para usar en: acero inoxidable y aluminio; extracción rápida; larga vida útil; equilibrio perfecto; alambre de la mejor calidad; sin vibraciones Estos cepillos están hechos de alambre de la mejor calidad que está perfectamente anudado y equilibrado para una vibración mínima y la máxima seguridad del usuario. Una limpieza más rápida de la superficie y un funcionamiento más seguro hacen que nuestros cepillos de ruedas de alambre sean la opción preferida de los profesionales de toda Norteamérica.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo