Motion
CF18VBR
Seguidor de leva con corona - 40 Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador, Blindado, Material de acero al carbono
Artículo MI #02979043
No. Fabricante CF18VBR
Precio169.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 40 Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador, Blindado, Material de acero al carbono
Artículo MI #02979043
No. Fabricante CF18VBR
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
Precio169.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    40
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Poste Diámetro  
    18 mm
  • Longitud de la rosca
    19 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18 x 1.5
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557008092
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    51300 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557008092

Descripción general

Descripción del fabricante
CF18VBR SEGUIDOR DE CAM

También puede gustarle