Motion
ZBR541578 4 15/16 RODILLO DE CARRO DE FLG BRG

REXNORD INC
ZBR541578 4 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 4-15/16 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02979067
No. Fabricante ZBR541578 4 15/16 FLG CART ROLLER BRG
Precio10,213.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZBR541578 4 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 4-15/16 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02979067
No. Fabricante ZBR541578 4 15/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Precio10,213.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • Peso
    128 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    793699735901
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699735901

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR541578 FLG CARTRDGE BLK CON HD BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"