Motion
C2050
0.375 en cara, Reboreable
Artículo MI #02979193
No. Fabricante C2050
Precio106.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.375 en cara, Reboreable
Artículo MI #02979193
No. Fabricante C2050
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
Precio106.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso diametral
    20
  • Ancho de la cara
    0.375 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.109 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.5 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.50 °
  • Peso
    0,08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Número de Upc del fabricante
    697950058108
  • Número de dientes
    50
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • UPC_NO
    697950058108

Descripción general

Descripción del fabricante
C2050 ESPOLÓN DE ENGRANAJE 14 1/2 GRADOS FUNDIDO
  • Los engranajes rectos de Martin están disponibles en cinco estilos diferentes.
  • Los engranajes de acero están amueblados en estilo liso y estilo liso con buje.
  • Los engranajes fundidos están provistos, lisos con cubo, trama con orificios para rayos y radios.
  • Los engranajes fundidos se mecanizan en todas las superficies operativas.
  • Los engranajes fundidos Martin se funden con un buje más grande para proporcionar resistencia adicional y permitir orificios más grandes.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"