Motion
PMC-5432
Cilindro soldado Hyd reparable Prince PMC-5432, orificio de 2-1/2", longitud de recorrido: 32", puerto de 3/8 NPTF", diámetro de la varilla: 1-3/8"
Artículo MI #02979624
No. Fabricante PMC-5432
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro soldado Hyd reparable Prince PMC-5432, orificio de 2-1/2", longitud de recorrido: 32", puerto de 3/8 NPTF", diámetro de la varilla: 1-3/8"
Artículo MI #02979624
No. Fabricante PMC-5432
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPTF
  • Longitud retraída
    40 pulg.
  • Varilla Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    32 pulg.

Detalles

  • Presión de funcionamiento del cilindro
    2500 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Material del sello
    Uretano

Descripción general

Descripción del fabricante
PMC-5432 L 2 1/2 X 32 DA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno