Motion
PMC-5608
Prince PMC-5608 cilindro soldado Hyd reparable, calibre de 4", longitud de recorrido: 8", puerto de 1/2 NPTF", diámetro de la varilla: 2"
Artículo MI #02979632
No. Fabricante PMC-5608
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prince PMC-5608 cilindro soldado Hyd reparable, calibre de 4", longitud de recorrido: 8", puerto de 1/2 NPTF", diámetro de la varilla: 2"
Artículo MI #02979632
No. Fabricante PMC-5608
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPTF
  • Longitud retraída
    17 pulg.
  • Varilla Diámetro  
    2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    8 pulg.

Detalles

  • Presión de funcionamiento del cilindro
    2500 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Material del sello
    Uretano

Descripción general

Descripción del fabricante
PMC-5608 L 4 X 8 DA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo