Motion
SSU20WW-CR

THOMSON (ALTRA)
SSU20WW-CR

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super Smart, 1.250 pulg. de diámetro de eje, 2.001 pulg. de diámetro exterior, 2.600 / 2.625 pulg. de ancho total, capacidad de carga de 2350 lbf
Artículo MI #02979797
No. Fabricante SSU20WW-CR
Precio570.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SSU20WW-CR

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super Smart, 1.250 pulg. de diámetro de eje, 2.001 pulg. de diámetro exterior, 2.600 / 2.625 pulg. de ancho total, capacidad de carga de 2350 lbf
Artículo MI #02979797
No. Fabricante SSU20WW-CR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio570.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    2.031 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.001 pulg.
  • Longitud total
    2.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.600 / 2.625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.991 / 2.031 pulg.
  • Eje Diámetro  
    1.250 pulg.

Detalles

  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    1645 lbf
  • Capacidad de carga
    2350 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Superinteligente
  • UPC_NO
    662486278351
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores

Descripción general

Descripción del fabricante
SSU20WW-CR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo