Motion
ZFS511578 1 15/16 BRIDA RODILLO BRG

REXNORD INC
ZFS511578 1 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-15/16 pulg. Bore , montaje de brida 4-Bolt, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02980176
No. Fabricante ZFS511578 1 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZFS511578 1 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-15/16 pulg. Bore , montaje de brida 4-Bolt, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02980176
No. Fabricante ZFS511578 1 15/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Peso
    12.8 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    793699507881
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699507881

Descripción general

Descripción del fabricante
ZFS511578 FLANGE BLK FLTG W/HD BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno