Motion
FP1408HD
Escalera de plataforma de 9 pies 6\ pulg. de fibra de vidrio con capacidad de 375 lb IAA
Artículo MI #02980494
No. Fabricante FP1408HD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalera de plataforma de 9 pies 6\ pulg. de fibra de vidrio con capacidad de 375 lb IAA
Artículo MI #02980494
No. Fabricante FP1408HD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distribución de la base
    65 pulg.
  • Ancho inferior
    30-3/4 pulg.
  • Tamaño de la escalera
    9 pies 6 pulg.
  • Peso
    42.00 lb

Detalles

  • Material de la escalera
    Fibra de vidrio
  • Tipo de escalera
    Escalera de la plataforma
  • Capacidad de carga
    375 lb
  • Material
    Fibra de vidrio
  • Número de pasos
    8
  • Serie
    FP1400HD
  • Estándares cumplidos
    ANSI, OSHA, CSA
  • Capacidad de peso
    375 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PASO DE PLATAFORMA FP1408HD ,8'L,30-1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"