Motion
3J19MM

TB WOODS
3J19MM

Brida de acoplamiento de manguito - Buje de eje, Tamaño 3, 19 mm de diámetro interior, Material de acero
Artículo MI #02980522
No. Fabricante 3J19MM
Precio22.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
3J19MM

Brida de acoplamiento de manguito - Buje de eje, Tamaño 3, 19 mm de diámetro interior, Material de acero
Artículo MI #02980522
No. Fabricante 3J19MM
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
Precio22.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    19 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    1.9688 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Brida Diámetro  
    2.0620 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    6 mm x 2.8 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7969 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0620 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.12 CV
  • Código de tipo de brida del cubo
    J
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje
  • Número de Upc del fabricante
    698672154154
  • Material
    Acero al carbono sinterizado
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • UPC_NO
    698672154154

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 3J X 19MM SURE-FLEX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"