Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola7.93 mm
- Agujero Diámetro3 mm
- Anillo interior Ancho6 mm
- Desalineación Ángulo13.5 °
- Ancho del anillo exterior4.50 mm
- Exterior Diámetro12 mm
- Peso4 g
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial14758 N
- SerieCOM-M
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029022500