Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje de salidaDiámetro del eje recto 22.2 [0,88], chaveta (SAE J744-22-1) (llave incluida)
- Altura total7.20 pulg.
- Longitud total8.97 pulg.
- Ancho general7.77 pulg.
- Peso5.00 lb
Detalles
- Tipo de eje de entradaDiámetro del eje recto 22.2 [0,88], chaveta (SAE J744-22-1) (llave incluida)
- Puertos principalesPuertos laterales; aspiración - Puerto de junta tórica 1.875-12 UN-2B SAE; presión - Puerto de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE
- Viscosidad máxima continua del aceite40 centistokes
- Rango de presión de funcionamiento210 bar
- Presión máxima210 bar
- Filtración recomendada21/18/13
- Tipo de pieza de repuestoKit compensador
- SerieSerie PVE
- Rotación del ejeIzquierda
Descripción general
- Controles opcionales para máxima flexibilidad de funcionamiento|Personalizar con varias configuraciones