Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cilindro3.0000 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2
- Tipo de hardwareKit de abrazadera de doble varilla
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ2
Descripción general
- Accesorio: horquilla de varilla (argolla de varilla)
- Serie aplicable: NCQ8
- Tamaño de orificio aplicable: 9/16", 3/4", 1 1/16", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"