Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal30 mm
- Longitud total88 mm
- Peso0.242 lb
Detalles
- Capacidad de carga estática axial400 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+100 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial800 N
- Estilo de raílTren X
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto