Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Altura total4.0313 pulg.
- Longitud total4.4375 pulg.
- Ranura Espaciado3.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioNormal
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCT206-19
- Número de Upc del fabricante8865590342525
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Cojinete de repuestoUC206-19
- Tipo de selloSello R
- SerieUCT
- Tipo de unidadMontaje lateral