Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Anillo interior Ancho30.3 mm
- Anillo exterior Ancho16 mm
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieB200
- UPC_NO0808250101689