Motion
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #02983248
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
Precio2,050.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #02983248
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
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
Precio2,050.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.41 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Carga colgada
    1190 lbf
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.84 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    1.58 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 602 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476206666

Descripción general

Descripción del fabricante
17QZ20H56WP TIGEAR-2 EZ KLEEN REDU