Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Peso0.04831 lb
- Tamaño del cable0.0810 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC06000813000M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera34.3000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión