Motion
UG3M45L  45MM BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
UG3M45L 45MM UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 45 mm D.I.
Artículo MI #02983926
No. Fabricante UG3M45L 45MM UNMTD BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
UG3M45L 45MM UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 45 mm D.I.
Artículo MI #02983926
No. Fabricante UG3M45L 45MM UNMTD BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1811 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    3.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Brazalete de bolas de uso intensivo
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327958701
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662327958701

Descripción general

Descripción del fabricante
UG3M45L BRG&COL UG3M45L
  • Rodamiento de bolas desmontado de 45 mm, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno