Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto2 NPT
- Peso5.85 lb
Detalles
- AplicaciónPara el control de aire, agua, petróleo y gas en mangueras o tuberías, para otros servicios.
- Material de la bolaBronce cromado
- Material del cuerpoBronce
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoMango offset
- Página de producto del fabricante
- MaterialBronce
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Clasificación de presión de mediosVapor - 150 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Clasificación de presión600 psi
- Tipos de productosVálvula de bola
- Material del vástagoRPTFE
- Tipo de roscaNPT hembra x NPT hembra
- TipoVálvula de bola
- Material del cuerpo de la válvulaBronce