Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja5/16 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja39/64 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño3/8 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto3/16 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto13/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño3/8 pulg.
- En general Longitud6 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo6 PT
- UPC_NO662679073367
Descripción general
Descripción del fabricante
J1212HASD BRAZO DE WR 3/8 6 PT