Motion
J6006NMC

PROTO TOOLS
J6006NMC

Llave dinamométrica - micrómetro, 3/8 in de accionamiento, 11.8 a 59 pies o libras, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #02984908
No. Fabricante J6006NMC
Precio357.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J6006NMC

Llave dinamométrica - micrómetro, 3/8 in de accionamiento, 11.8 a 59 pies o libras, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #02984908
No. Fabricante J6006NMC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio357.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    15-1/2 pulg.
  • Peso
    2.98 lb

Detalles

  • Precisión
    ±6 % - CCW
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Trinquete
  • Graduaciones de la báscula
    0.5 N-m
  • Medición de la escala
    Sistema métrico
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 11.8 a 59 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    141.6 a 708 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 16 a 80.2 N-m
  • UPC_NO
    662679135959
  • Tipo de llave
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
J6006NMC TW 3/8DR 10-80 NM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"