Motion
J1050M
Llave de caja estándar - Sistema métrico, Llave de 6 x 7 mm, Extremo doble
Artículo MI #02984950
No. Fabricante J1050M
Precio28.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de caja estándar - Sistema métrico, Llave de 6 x 7 mm, Extremo doble
Artículo MI #02984950
No. Fabricante J1050M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Ancho de la cabeza exterior
    29/64 x 13/32 pulg.
  • Longitud total
    5-49/64 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Tamaño de la llave
    6  x 7 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662679062286
  • Tipo de llave
    Llave de caja estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE J1050M WR 6 X 7MM 12 PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"