Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Ancho de la cabeza exterior35/64 x 31/64 pulg.
- Longitud total6-49/64 pulg.
- Peso0.11 lb
- Tamaño de la llave8 x 9 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO662679062088
- Tipo de llaveLlave de caja estándar