Motion
J1214HASD

PROTO TOOLS
J1214HASD

Llave combinada - Imperial, cromada, 7/16 in de tamaño de llave de punta corona, 7/16 in de tamaño de llave fija, 7 in
Artículo MI #02984952
No. Fabricante J1214HASD
Precio17.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1214HASD

Llave combinada - Imperial, cromada, 7/16 in de tamaño de llave de punta corona, 7/16 in de tamaño de llave fija, 7 in
Artículo MI #02984952
No. Fabricante J1214HASD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    21/64 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    43/64 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    7/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    15/64 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    15/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    7 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    6 PT
  • UPC_NO
    662679073374

Descripción general

Descripción del fabricante
J1214HASD BRAZO DE WR 7/16 6 PT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"