Motion
J210G
Cortador de alambre - 8-1/2 in de longitud total
Artículo MI #02984957
No. Fabricante J210G
Precio42.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - 8-1/2 in de longitud total
Artículo MI #02984957
No. Fabricante J210G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    3/4 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    11.91 mm;15/32 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1-7/32 pulg.
  • Longitud
    8-1/2 pulg., 215.90 mm
  • Profundidad general
    15/32 pulg., 11.91 mm
  • Longitud total
    8-1/2 pulg.
  • Altura de pieza única
    11.91 mm;15/32 pulg.
  • Longitud de pieza única
    215.90 mm;8-1/2 pulg.
  • Ancho de pieza única
    30.96 mm;1-7/32 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.64 lb, 0.29 kg
  • Ancho de la herramienta
    30.96 mm;1-7/32 pulg.
  • Peso
    0.61 lb
  • Ancho
    1-7/32 pulg., 30.96 mm

Detalles

  • Aplicación
    Cable pesado
  • Acabado de la cuchilla
    Endurecido por inducción
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Descripción
    Alicates de corte diagonal de alta resistencia
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plastisol
  • Estilo de mango
    Empuñaduras de Plastisol
  • Tipo de mango
    Empuñaduras de Plastisol
  • Apalancamiento alto
    Sí
  • Aislado
    No
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    662679032395

Descripción general

Descripción del fabricante
J210G DIÁGONO DE PLATO CON TIRA
  • Filo de corte endurecido por inducción
  • El potente apalancamiento corta cables pesados con facilidad
  • Empuñaduras de Plastisol para mayor comodidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo