Motion
42-294
Artículo MI #02984983
No. Fabricante 42-294
Precio5.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02984983
No. Fabricante 42-294
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
Precio5.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg., 203 mm

Detalles

  • Precisión
    2 mm/m, 0.002 pulg./pulg.
  • Color
    Naranja
  • Material del bastidor
    Plástico
  • Tipo de nivel
    Torpedo
  • Método de nivelación
    Vial
  • Superficie fresada
    Sin fresar
  • Número de viales
    3
  • UPC_NO
    076174422948
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
42-294 NIVEL 8" TORPEDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good