Motion
J10012
Dado de impacto - dado de 3/4 in, accionamiento de 1 in, 6 PT, óxido negro, 2-7/16 in OAL, Imperial
Artículo MI #02985098
No. Fabricante J10012
Price$39.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dado de impacto - dado de 3/4 in, accionamiento de 1 in, 6 PT, óxido negro, 2-7/16 in OAL, Imperial
Artículo MI #02985098
No. Fabricante J10012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$39.72/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-7/16 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    3/4 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662679370107

Descripción general

Descripción del fabricante
J10012 SKT IMP 1 DR 3/4 6 PT
  • Ideal para usar en sujetadores resistentes o dañados y sujetadores hechos de materiales blandos
  • Configuración de accionamiento de alto rendimiento que permite un acoplamiento rápido y sencillo de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
  • La configuración emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área de la toma, minimizando el deslizamiento
  • El diseño interno minimiza el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo