Motion
J1210MHASD

Proto Tools
J1210MHASD

Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 10 mm, tamaño de llave fija de 10 mm, 5-29/32 in
Artículo MI #02985103
No. Fabricante J1210MHASD
Precio22.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Proto Tools
J1210MHASD

Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 10 mm, tamaño de llave fija de 10 mm, 5-29/32 in
Artículo MI #02985103
No. Fabricante J1210MHASD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    5/16 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    41/64 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    10 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    7/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    7/8 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    10 mm
  • En general Longitud  
    5-29/32 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    6 PT
  • UPC_NO
    662679073473

Descripción general

Descripción del fabricante
J1210MHASD BRAZO DE WR 10MM 6 PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo