Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja1/4 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja25/32 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño13 mm
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto11/32 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-1/32 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño13 mm
- En general Longitud7-29/32 pulg.
- Peso0.21 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquillo6 PT
- UPC_NO662679073503