Motion
J1226HASD

Proto Tools
J1226HASD

Llave combinada - Imperial, cromada, 13/16 in de tamaño de llave de punta corona, 13/16 in de tamaño de llave fija, 11-7/8 in
Artículo MI #02985117
No. Fabricante J1226HASD
Precio35.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Proto Tools
J1226HASD

Llave combinada - Imperial, cromada, 13/16 in de tamaño de llave de punta corona, 13/16 in de tamaño de llave fija, 11-7/8 in
Artículo MI #02985117
No. Fabricante J1226HASD
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
Precio35.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1/2 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-11/64 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    13/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    23/64 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-11/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    13/16 pulg.
  • En general Longitud  
    11-7/8 pulg.
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    6 PT
  • UPC_NO
    662679073435

Descripción general

Descripción del fabricante
J1226HASD BRAZO DE WR 13/16 6 PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo