Motion
43-511
Artículo MI #02985159
No. Fabricante 43-511
Precio15.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02985159
No. Fabricante 43-511

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9 pulg., 229 mm

Detalles

  • Precisión
    2 mm/m, 0.002 pulg./pulg.
  • Color
    Negro, amarillo
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Tipo de nivel
    Torpedo
  • Método de nivelación
    Vial
  • Magnético
    Magnético
  • Superficie fresada
    Sin fresar
  • Número de viales
    3
  • UPC_NO
    076174435115
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁSER FATMAX DE 43-511 NIVELES
  • El marco de aluminio de alta resistencia garantiza precisión y durabilidad
  • El vial abierto de lectura superior proporciona la máxima legibilidad
  • Cuerpo bimaterial con extremos de goma para absorción de impactos
  • Las patas que no se corroen se pueden utilizar en superficies acabadas sin daños
  • La ranura de la tubería la convierte en una buena opción para usar en superficies redondeadas
  • Resistente al agua para uso en condiciones húmedas o mojadas
  • Permite el funcionamiento manos libres en superficies metálicas
  • Color: amarillo/negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo