Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total26-23/32 pulg.
- Peso5.79 lb
Detalles
- Precisión±6 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula1 pie-lb
- Medición de la escalaImperial
- Rango de par (pies-lbs)De 50 a 250 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)600 a 3000 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 68 a 340 N-m
- UPC_NO662679135980
- Tipo de llaveMicrómetro