Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total21-1/8 pulg.
- Peso5.44 lb
Detalles
- Precisión±6 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula1 pie-lb
- Medición de la escalaImperial
- Rango de par (pies-lbs)De 2.5 a 12.5 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)30 a 150 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 3.4 a 17 N-m
- UPC_NO662679136017
- Tipo de llaveMicrómetro