Motion
GR10
Pistola de calor - Con cable, potencia nominal de 120 V, ajuste de temperatura fijo
Artículo MI #02985262
No. Fabricante GR10
Precio6.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de calor - Con cable, potencia nominal de 120 V, ajuste de temperatura fijo
Artículo MI #02985262
No. Fabricante GR10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Plástico
  • Temperatura máxima
    725 °F
  • Clasificación de potencia
    120 V
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Estilo de ajuste de temperatura
    Fijo
  • UPC_NO
    045731132293
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
GR10 PISTOLA DE PEGAMENTO MINI HOT MELT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo