Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.7500 pulg.
- Valor P máximo4900
- Valor PV máximo300000
- Exterior Diámetro1.2500 pulg.
- Grosor0.1250 pulg.
Detalles
- Material del cojineteVesícula
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905089039
- Valor V máx.3000
- Rango de temperatura de funcionamientoMín. -400 oF
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- UPC_NO717905089039