Motion
700
700 - 7-Frame Bomba de émbolo - 4.5 gpm, 5000 psi, 1700 rpm, accionamiento por correa, latón
Artículo MI #02986257
No. Fabricante 700
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
700 - 7-Frame Bomba de émbolo - 4.5 gpm, 5000 psi, 1700 rpm, accionamiento por correa, latón
Artículo MI #02986257
No. Fabricante 700
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.551 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada
    (2) - 1/2 pulg. NPTF
  • Tamaños de los puertos de salida
    (2) - 3/8 pulg. NPTF
  • Accidente cerebrovascular
    0.945 pulg.

Detalles

  • Caballos de fuerza
    15-4/10 CV
  • Presión máxima
    5000 psi
  • Caudal máximo
    4.5 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo medio (Buna-N)
  • Material del cuerpo de la bomba
    Latón
  • RPM de la bomba
    1700 rpm
  • Sello
    Mezcla de Buna-N
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Émbolo 7-Frame
  • Materiales húmedos
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
700 CAT SOLO BOMBA DE ÉMBOLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo